三商
電気式木材水分計
針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
付属品
予備針、6角レンチ、針電極カバー
質量(g)
約100
電源
単4乾電池2個
測定方式
直流電気抵抗式
測定範囲(%)
木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×123
分解能(%)
0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35051127
AQ-10
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください