測定・記録した温度または温湿度データをRTR-500NW/AW、500C、500DC、500MBS-Aで収集可能。。無線の通信距離は見通しの良い直線で約150m。高速通信により無線データ収集時間を短縮。。高精度温湿度センサ付属。
測定範囲温度:-25~+70℃湿度:0~99%rh(0~60℃)質量(g)約50(電池含まず)電源リチウム電池(LS14250)1個、外部電源アダプタRTR-500A2精度温度:±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(左記以外)/湿度:±2.5%rh(15~3℃30~80%rh)分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62インターフェース特定小電力無線通信測定チャンネル温度1c、湿度1c液晶表示測定値(交互表示)、電池寿命警告データ記録件数8000データ×2ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択通信距離(m)(見通し)約150内容量1個