T&D(ティアンドデイ)
T&D パルス検出モジュール
仕様
対応電力量計: 取引用電子式電力量計
高圧受電(6.6 kV)、 50,000 pulse/kWh、CT方式タイプ
対応機種
対応機種:RTR505B, TR-55i-P
生産終了機種:RTR-505-P
動作環境
温度: -10~50℃
湿度: 10~90%RH 結露しないこと
付属品
電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ
電源
3.6V データロガー本体より供給
ケーブル長(m)
2.0(ケーブル延長 3.0mまで可)
アズワン品番
61-8494-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35055634
PMP-3200
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください