12チャンネルの温度入力タイプ(K熱電対入力タイプ)。。測定したデータを本体内に記録可能。記録したデータは専用ソフトAMS-800(別売)で簡単にパソコンに取込むことができ、グラフ・帳票化・CSV形式(エクセル編集)への変換が可能。
質量(g)約480(電池含む)電源単3アルカリ乾電池4個または専用ACアダプタ(別売)精度分解能0.1℃:±(指示値の0.1%+0.3℃)(0.0℃以上)±0.5℃(-100.0~-0.1℃)分解能1℃:±(指示値の0.1%+1℃)(0℃以上)±(指示値の0.5%+1℃)(-100~-1℃)±(指示値の1%+2℃)(-200~-101℃)チャンネル数12分解能0.1℃(-100.0~500.0℃)1℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-200~+1370外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×60×160(突起部を除く)インターフェースUSB1.1メモリー容量120000データ測定間隔標準モード:1秒~99分59秒内容量1個