三商
アナログ高度・気圧計
最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲
気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m
最小目盛
気圧:5Pa高度:20m
外寸法(mm)
60×22×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35056779
No.4000
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください