曜日別特売

アネモマスター風速計

アネモマスター風速計 - 三商

ワンボタンで全ての操作が可能な手のひらサイズの風速計。。風速・温度の切替、測定値のホールド、電源ON/OFF機能付。。風速素子には、安定性の高い白金巻線を採用。。温度補償回路を内蔵し、温度変化に対しての追従性も抜群。

測定範囲風速:0.01~20.0m/s風温:-20.0~+70.0℃寸法(mm)60×34×120プローブ:Φ6.1(先端)×205電源単3乾電池4個精度風速:±指示値の5%or0.015m/sの大きい方風温:±1℃測定精度風速:±指示値の5%or0.015m/sの大きい方風温:±1℃分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)0.1m/s(10.0~20.0m/s)風温:0.1℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
350569376006-D0
69,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
350569376006-D0621512946006-D06006-D0 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 62151294携帯型風速計アネモマスターカノマックス(KANOMAX)1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする