三商
右下 汎用圧力計 スターゲージ
高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。
仕様
目盛り回転角:270°
種類
汎用圧力計
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
直径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35057174
0~0.1MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~0.1
G3/8B
空気、水、油
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057183
0~0.16MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~0.16
G3/8B
空気、水、油
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057199
0~0.25MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~0.25
G3/8B
空気、水、油
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057208
0~0.4MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~0.4
G3/8B
空気、水、油
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057217
0~0.6MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~0.6
G3/8B
空気、水、油
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057226
0~1MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~1
G3/8B
空気、水、油
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35057235
0~1.6MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~1.6
G3/8B
空気、水、油
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057244
0~2.5MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~2.5
G3/8B
空気、水、油
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057253
0~4MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~4
G3/8B
空気、水、油
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
24日以内出荷
返品不可
35057269
0~6MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~6
G3/8B
空気、水、油
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057278
0~10MPa A型 75Φ接続部G3/8B
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%FS
0~10
G3/8B
空気、水、油
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください