曜日別特売

マノスターゲージ

マノスターゲージ - 三商マノスターゲージ - 三商

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。

最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35057524WO81FN-200D0~200Pa
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057533WO81FN-300D0~300Pa
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
35057549WO81FN-500D0~500Pa
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057558WO81FN-1000D0~1000Pa
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
35057567WO81FN-2E0~2kPa
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057585WO81FN-5E0~5kPa
24,600
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057594WO81FN-10E0~10kPa
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057603WO81FN-20E0~20kPa
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057619WO81FN-30E0~30kPa
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057628WO81FN-50E0~50kPa
28,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
35057576WO81FN-3E0~3kPa
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35057576WO81FN-3E32795305WO81FN-3EWO81FN-3E マノスターゲージ 山本電機製作所 32795305マノスターゲージ山本電機製作所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする