曜日別特売

グラインドゲージ

グラインドゲージ - 三商

塗料、インク、薬品などの粒度測定に便利です。JIS K 5600準拠。。使用方法は試料を2本のラインに垂らし、付属のかき取り刃でライン上を一定の速度でスライドさせるだけ。2本のラインは0~100μmまで均一に勾配が研磨されているので、試料の途切れた2本のラインの中間値を測定値として読み取って下さい。

材質ステンレス質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×35×13内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35057899No.232-10~15μm
153,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
35057908No.232-20~25μm
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057917No.232-30~50μm
153,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057926No.232-40~100μm
153,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする