曜日別特売

四面式アプリケータ

四面式アプリケータ - 三商

塗料を均一に塗布できます。。マスの上下前後の四面に各々異なったギャップが研磨されているので、1台で四面の塗面を作成することができます。

材質ステンレス塗布厚さ30・60・90・120μm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35057935No.360/13 13mm幅塗布:13
154,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057944No.360/40 40mm幅塗布:40
154,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
35057953No.360/60 60mm幅塗布:60
161,000
159,800
175,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
35057969No.360/90 90mm幅塗布:90
175,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする