T&D 記録計 おんどとりJr.

T&D 記録計 おんどとりJr. - T&D(ティアンドデイ)

記録データは無線通信によって親機が吸い上げます。。無線通信距離は見通しの良い直線で約150m。。RTR-505-Pはパルス数計測(無電圧接点・電圧パルス)が可能。

付属品入力モジュール(PIC-3150)適合機種:RTR-500C、RTR-500N/A、RTR-500C、RTR-500MBS-A測定範囲0~61439カウント質量(g)約56外形寸法(mm)47×19×62(突起部含まず)電源リチウム電池(LS14250)1個(CR2使用可能)測定項目パルス1c液晶表示測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位記録モードエンドレスモード・ワンタイムモードデータ記録件数16000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択動作温度範囲(℃)-30~+80内容量1個
注意
※親機は63-1491~63-1494をご覧下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35058739RTR-505-P
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする