曜日別特売

掛時計温湿度計付 ベゼル 直径25cm

掛時計温湿度計付 ベゼル 直径25cm - 不二貿易
(1件のレビュー)
機能スイープムーブメント材質ガラス、ポリスチレン質量(kg)0.5表示方式アナログ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×40×254使用電池単3電池1個(別売り)湿度計温度計連続秒針内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3507823526332ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
3507824426333ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35078235
2021-09-04
用途: キッチン用
ライフデザイン株式会社教育・研究機関

シンプルで見やすい。どんなシーンでもあうと思う。意外と針が細い。
気温湿度計が小さいため、壁でも近い位置でないと見にくいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする