曜日別特売

掛時計 シオン 直径24cm

掛時計 シオン 直径24cm - 不二貿易
機能スイープムーブメント材質ガラス、ポリスチレン質量(kg)0.5表示方式アナログ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×50×240使用電池単3電池1個(別売り)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3507935599044ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
3507936499045ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする