COVER WORK(カバーワーク)
極厚ハイビズカラーロングソックス
視認性の高いハイビズカラーを採用極厚ソックス
用途
防寒靴下
幅(mm)
100
高さ(mm)
30
縦(mm)
310
丈区分
ハイ
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
指タイプ
入数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081629
FT-1125
オレンジ
アクリル、ナイロン
先丸
1足
防寒
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35081638
FT-1125
イエロー
アクリル、ナイロン
先丸
1足
防寒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください