COVER WORK(カバーワーク)
極厚ハイビズカラーロングソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
35081638
品番
FT-1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
視認性の高いハイビズカラーを採用極厚ソックス
用途
防寒靴下
色
イエロー
材質
アクリル、ナイロン
指タイプ
先丸
入数
1足
機能
防寒
幅(mm)
100
高さ(mm)
30
縦(mm)
310
丈区分
ハイ