COVER WORK(カバーワーク)
裏起毛・パイル極厚ソックス
SOFTWORM使用で発熱効果抜群
用途
防寒靴下
材質
アクリル、ポリエステル、ソフトフォーム(アクリル+レーヨン)
幅(mm)
100
高さ(mm)
70
機能
防寒
縦(mm)
330
入数
2足
指タイプ
先丸
内容量
1セット(2足)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081683
FT-1509
ネイビー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35081699
FT-1509
グレー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35081674
FT-1509
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください