曜日別特売
FT-1509 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク) 35081683

FT-1509 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク) 35081683
FT-1509 裏起毛・パイル極厚ソックス COVER WORK(カバーワーク) 35081683

裏起毛・パイル極厚ソックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1セット(2足)注文コード35081683品番FT-1509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

SOFTWORM使用で発熱効果抜群

用途
防寒靴下
ネイビー
材質
アクリル、ポリエステル、ソフトフォーム(アクリル+レーヨン)
幅(mm)
100
高さ(mm)
70
機能
防寒
縦(mm)
330
入数
2足
指タイプ
先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする