COVER WORK(カバーワーク)
裏起毛・パイル極厚ソックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ネイビー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2足)
注文コード
35081699
品番
FT-1509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SOFTWORM使用で発熱効果抜群
用途
防寒靴下
色
グレー
材質
アクリル、ポリエステル、ソフトフォーム(アクリル+レーヨン)
幅(mm)
100
高さ(mm)
70
機能
防寒
縦(mm)
330
入数
2足
指タイプ
先丸