COVER WORK(カバーワーク)
ファスナー付目出し帽
顔まで覆えて暖かい
用途
防寒小物
材質
アクリル
幅(mm)
180
高さ(mm)
10
機能
防寒、保湿
縦(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35081893
AG-58
グレー
オープン
¥
599
¥659
(税込)
取扱停止中
返品不可
35081875
AG-58
ブラック
オープン
取扱い終了
35081884
AG-58
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください