COVER WORK(カバーワーク)
反射ライン入りハイビズワッチ帽
高輝度反射素材を使用し、高い視認性を実現。
用途
防寒仕様
材質
アクリル、シンサレート、ポリエチレン(反射材)
幅(mm)
220
高さ(mm)
10
縦(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35082146
AG-68
イエロー
オープン
¥
899
¥989
(税込)
取扱停止中
返品不可
35082155
AG-68
ブラック
オープン
¥
899
¥989
(税込)
取扱停止中
返品不可
03937878
AG-68
グレー
オープン
¥
899
¥989
(税込)
取扱停止中
35082137
AG-68
オレンジ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください