COVER WORK(カバーワーク)
格子ネックウォーマー(シンサレート付)
3通りの装着ができるネックウォーマー。シンサレート付。
用途
防寒小物
材質
アクリル
幅(mm)
140
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35082295
AG-74
ブラウン
オープン
取扱い終了
35082304
AG-74
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください