COVER WORK(カバーワーク)
格子ネックウォーマー(シンサレート付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35082295
品番
AG-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
3通りの装着ができるネックウォーマー。シンサレート付。
用途
防寒小物
色
ブラウン
材質
アクリル
幅(mm)
140
高さ(mm)
20
機能
防寒、保湿
縦(mm)
240