入江工研
T字管
溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なT字型の配管です。
用途
真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。
形状
T字
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
材質(本体)
SUS304
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.2以下
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13097196
VP7040【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
55
42.7
38.7
65
オープン
¥13,980
¥
10,980
アウトレット
¥12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
35087238
VP7010
-
30
13.8
9.8
30
オープン
取扱い終了
35087247
VP7016
-
30
20
16
40
オープン
取扱い終了
35087256
VP7025
-
40
27.2
23
50
オープン
取扱い終了
35087265
VP7040
-
55
42.7
38.7
65
オープン
取扱い終了
35087274
VP7050
-
75
60.5
56.5
80
オープン
取扱い終了
35087283
VP7063
-
87
76.3
72.1
90
オープン
取扱い終了
35087299
VP7080
-
114
89.1
84.9
110
オープン
取扱い終了
35087308
VP7100
-
134
114.3
110.1
120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください