丸桝産業
サインスタンド
組み立て式サインスタンド
用途
カタログ用のラック
材質
鉄、本体:スチールクロームメッキ仕上げ、タイトル面:ABS樹脂t3mm(ブラック)
サイズ
カタログサイズ:A4縦
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型番
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35086005
MKD-6
約3.5
MKD-6
W218×t13(6段)
¥
44,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35085996
MKD-12
約4.5
MKD-12
W218×t13(12段)
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。