ボストン商会
ベルカラー七分袖シャツ
特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
衿先がはねない隠しボタン付き。
材質
ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可
グリーン購入法
適合
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35092235
34207
ピンク
7
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092244
34207
ピンク
9
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092253
34207
ピンク
11
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092269
34207
ピンク
13
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092278
34207
ピンク
15
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092287
34207
ピンク
17
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092296
34207
ベージュ
7
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092305
34207
ベージュ
9
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092314
34207
ベージュ
11
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
4日以内出荷
35092323
34207
ベージュ
13
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092339
34207
ベージュ
15
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092348
34207
ベージュ
17
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092357
34207
モカグレー
7
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092366
34207
モカグレー
9
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092375
34207
モカグレー
11
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092384
34207
モカグレー
13
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092393
34207
モカグレー
15
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092409
34207
モカグレー
17
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092418
34207
白
7
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092427
34207
白
9
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092436
34207
白
11
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092445
34207
白
13
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092454
34207
白
15
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092463
34207
白
17
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092479
34207
黒
7
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092488
34207
黒
9
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092497
34207
黒
11
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092506
34207
黒
13
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092515
34207
黒
15
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
35092524
34207
黒
17
¥7,800
¥
6,298
¥6,928
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください