ボストン商会
Wラップキュロット
Dカン付(前2コ)
色
黒
仕様
Dカン、両脇ポケット
種別
キュロット
材質
シャドーチェック(先染)/ポリエステル100%
色番
99
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35093599
52219
7
57
¥15,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
35093608
52219
9
61
¥15,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
35093617
52219
11
65
¥15,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
35093626
52219
13
69
¥15,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
35093635
52219
15
73
¥15,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください