ボストン商会
長袖シャツ
色
白
材質
ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10%
機能
ストレッチ、インカムループ、防汚・制電(プラズマ加工)、防透・吸汗速乾(スプリンジー)、腕ラク、家庭洗濯可
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35097433
54327
SS
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35097449
54327
S
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35097458
54327
M
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35097467
54327
L
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
35097476
54327
LL
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
35097485
54327
3L
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください