ハヤノ産業
壁面設置ショーケース LEDGE
壁面のスリット柱やゴンドラ什器を利用した省スペース仕様のショーケースです。
スマートな陳列空間を演出します。
対応スリット:25mmピッチ対応角バー:幅14mmタイプ
用途
時計、携帯電話、その他小物などを陳列
間口W(mm)
895
奥行D(mm)
200
高さH(mm)
900
仕様
(引戸)プッシュ錠付き
材質
(棚)ガラス
材質(フレーム)
アルミ
材質(天板)
ガラス
棚板
5段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本品にはスリット、角バー等は含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35089706
L9090
シルバー
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35089715
L9090
ブラック
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ショーケース『LEDGE』の設置方法
参考になった