曜日別特売

ニオイをとる砂

ニオイをとる砂 - ライオン商事ニオイをとる砂 - ライオン商事
(1件のレビュー)

24時間ニオイ菌をパワフル抗菌、1日中ず~っと消臭!
ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。消臭・抗菌力がパワーアップ。
オシッコやウンチのニオイを瞬間強力消臭。
さらに時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。
オシッコやウンチのイヤなニオイをさわやかな香りに変える独自のハーモナイズド技術採用。
猫が大好きなハーブの香りをブレンド、嫌がらずに落ち着いて排泄できます。
粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てます。

質量(g)3930寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×50表示成分ベントナイト、消臭・抗菌剤、香料内容量1箱(5L)
注意
※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102254-フローラルソープ
オープン
858
944(税込)
当日出荷
特別運賃
35102263-リラックスグリーン
オープン
858
944(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450~/税込¥495~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102254
2023-04-17
用途: 猫の排泄土として利用
その他業種

尿などの匂いもなく、尿の塊もすぐできて、処理が簡単である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする