曜日別特売
(5件のレビュー)

噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備した持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。
噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。
ノズル類やホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。
質量:5.2Kgで移動も手軽なコンパクトボディです。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄最大吐出水量(L/min)7.7ホース長さ(m)5仕様高圧ホース5m付属品高圧ホース(5m)×1・バリアブルノズルランス×1・吸水コネクタ×1・ワンタッチジョイント×1・ノズルクリーナピン×1質量(kg)5.2電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411コード長さ(m)2.5電源コード(m)2.5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)8給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下使用水温(℃)40以下(許容)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)180×374×411内容量1台
取扱説明書:(1.25MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※給水ホース(内径15mm)、ホースバンド(給水ホースを水道の蛇口に固定するもの)は付属しておりませんのでお客様にて別途お買い求めください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35102945AJP-1210
20,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35102945
2023-10-04
用途: ベランダの洗浄、車の洗浄
その他業種

購入時点で他社製品と迷いましたが、京セラ製品であること、価格面でも納得できるものであったため購入。早速使用したところ思った以上の洗浄力で満足できる製品だと思いました!

2が参考にしています
対象商品 : 35102945
2021-11-14
用途: 自宅駐車場、家の外壁の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

水圧も十分で、満足です。
苔で黒ずんだ外壁や、駐車場の地面が綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35102945
2021-11-14
用途: 自宅の掃除等

低価格のメーカー品でしたので購入してみましたが作りもよく満足しています。後は耐久性があれば良いですが。

1が参考にしています
対象商品 : 35102945
2020-12-05
用途: 洗浄

車検整備で車のサスペンション足周りの洗浄で、今までのが経年劣化で焼けてしまったので、失礼ですが「安価品で良いや」と入手、先程使ったら、古いアンダーコートもスッキリ剥がす水圧に感動しました!!長持ちする事を期待します。。。。。

3が参考にしています
対象商品 : 35102945
2020-04-13
用途: 自家用車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

流石メーカーです。しっかりしています。コイン洗車場に限りなく近いです。
しかも値段もリーズナブル。あえて不満を言ううならば収納の仕方が疑問符です。
私はメーカーの営業マンでは有りませんが性能的にはトップクラスだと思います。
買ってみる価値はあると思います。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする