曜日別特売

ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)

ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト) - 京セラインダストリアルツールズポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト) - 京セラインダストリアルツールズポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト) - 京セラインダストリアルツールズポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト) - 京セラインダストリアルツールズ

ソフト・目の粗さが極細・仕上用

外径×穴径(Φmm)150×10穴径(Φmm)10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33内容量1セット
注意
※パッド径が125mmのポリシャーにご使用ください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351031036614127
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする