ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用)

ベルト交換用レンチセット(スズキダブルテンショナー用) - KTC
(3件のレビュー)

2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。
作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。
※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。

適合AE105-4セット内容超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35144175ATE1055
8,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35144175
2024-04-27
用途: スズキSエネチャージ車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊工具があると作業性、安全性が格段に向上します。
ダブルオートテンショナーには必需品ですね。

対象商品 : 35144175
2022-10-16
用途: 整備用
株式会社サトー自動車・二輪車・自転車関連業

工具がなく苦労して取り付けたので少しでも楽になればと購入。

対象商品 : 35144175
2020-07-04
用途: スズキのハイブリッド車のベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

従来の工具で作業するより、かなりスムーズでした。改善点は特にないかと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする