曜日別特売

NⅡ型アダプター

NⅡ型アダプター - 日本光器製作所(NIKKO)NⅡ型アダプター - 日本光器製作所(NIKKO)NⅡ型アダプター - 日本光器製作所(NIKKO)
(1件のレビュー)

差込口が26mmと広く様々な溶接面・防災面が取り付け可能です。また従来品より差込部分の長さを5mm、ネジ止め部分の幅を6mm広げてより安定性を持たせました。

用途ヘルメットに溶接面や防災面の差込金具タイプを取り付ける際に使用する受金具です。寸法(幅W×長さL)(mm)30×61/個内容量1組(2個)
注意
※ヘルメットの形が野球帽型・MP帽型用です(使用できないヘルメットがあります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35148418007-9010
920
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148418
2020-04-28
用途: 溶接作業
マルイチ工業建設業・工事業

星製作所の被り面の金物と一緒に購入したのですが、N2型金物が差し込む深さが足らず、少し下を向くと面が落ちてしまい、使い勝手がわるく、おススメできません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする