曜日別特売

ロン耐油 胸付前掛

ロン耐油 胸付前掛 - 弘進ゴムロン耐油 胸付前掛 - 弘進ゴム

日本製。耐油性に優れた特殊配合。大腸菌、ブドウ球菌の繁殖を抑えます。アクリル平紐タイプ。(1.3m×2本)

用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛機能抗菌、耐油材質ポリエステル両面PVC耐油抗菌配合厚さ(mm)0.47タイプワイド(アイレット6つ)加工高周波ウエルダー内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35167966-S
5,500
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
35167975-M
5,500
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
35167984-L
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
35167993-S
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
35168009-M
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
35168018-L
5,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする