曜日別特売

エンジョイドッジボール

エンジョイドッジボール - アーテック[学校教材・教育玩具]エンジョイドッジボール - アーテック[学校教材・教育玩具]

本格的なドッジボールに新柄登場
硬さ:硬め 手触り:デコボコ
材質:ゴム。サイズ:約Φ180mm 誤差:±5mm

用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
セット内容
本体×1、収納ネット×1
材質
ゴム
寸法(mm)
約Φ180
質量(g)
313
柄
キャット&マウス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351487256849
オープン
¥719
¥791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする