曜日別特売

クリスマスアドベントカレンダー

クリスマスアドベントカレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]

組立時間は約5分!好きな絵を描いてオリジナルのアドベントカレンダーを作ろう!

セット内容紙製パーツ(本体A)×1、紙製パーツ(本体B)×1、仕切り(縦)×3、仕切り(横)×5材質寸法(mm)組立済:200×225×55質量(g)229内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3514904877688
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【作ってみよう】クリスマスまで待ちきれない!そんな時は…?【アドベントカレンダー!】-Artec -
【販売店様】クリスマスアドベントカレンダー【ご掲載用】-Artec-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする