ホシモト
防水平面スイングハンドル 鍵付
(1件のレビュー)
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
サチライトクロムメッキ
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70241343
AB-463-1
222
オープン
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70241404
AB-460-1
374
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241422
AB-461-1
494
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70241447
AB-462-1
297
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください