夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。ストレッチ性にすぐれた薄地タイプ。普通の生地からニット生地まで使えます。家庭洗濯・ドライクリーニング(石油系)もOK!
ナイロンバックに付けてみましたが、材質によってつきにくいかもしれません。温度調整すれば定着します。
通勤に往復50km以上走っている私の帰路はいつも夜です。周りのドライバーへのアピールという事でこちらの商品を購入。好みの長さに切ってウエアーの好みの場所にアイロンで簡単に貼ることができます!反射具合も合格点ではないでしょうか。調子に乗って張り付けていると1mなんてすぐなくなってしまいます(笑)ライダーの皆様にお勧めできる商品で~す!!