曜日別特売

布・手芸用両面テープ

布・手芸用両面テープ - キャプテン
(1件のレビュー)

手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。

用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤品番GFCP220 #000寸法(幅Wmm×長さLm)20×10内容量1パック
注意
※防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面には使用できません。※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35153503CP220
600
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35153503
2022-11-15
用途: 集塵装置フィルタの固定
株式会社大気社建設業・工事業

これより強力な両面テープは3M等から出ているが、布やフィルタ等柔らかい素材同士にはこちらの方が粘着力が高くおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする