リブニット (スパンフライス)

リブニット (スパンフライス) - キャプテンリブニット (スパンフライス) - キャプテンリブニット (スパンフライス) - キャプテンリブニット (スパンフライス) - キャプテンリブニット (スパンフライス) - キャプテン
(1件のレビュー)

Tシャツやトレーナーの袖口・衿などにおすすめのニット生地。中厚生地でストレッチ性の高いスパンフライスです。ポリウレタン入りなので伸縮性も抜群。家庭用ミシンで縫えます。補修・リメイクに最適。

材質コットン95%・ポリウレタン5%寸法(幅W×長さL)(cm)16×42内容量1パック
注意
※本商品は丸編(筒状)になっております。※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35156888CP213#1GFCP213 #1
720
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156897CP213#2GFCP213 #2
720
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
35156906CP213#3GFCP213 #3
720
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156915CP213#4GFCP213 #4
720
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156924CP213#5GFCP213 #5
720
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156933CP213#6GFCP213 #6
720
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156949CP213#7GFCP213 #7
720
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156958CP213#8GFCP213 #8
720
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
35156967CP213#9GFCP213 #9
720
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途: 袖の補修

丁度良い大きさで使いやすかったですね。袖口用に最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする