帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm

帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm - キャプテン帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm - キャプテン
(1件のレビュー)

帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。

寸法(幅Wmm×長さLm)30×3内容量1パック
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35155935CPL77#21/白GFCPL77 #21
680
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155944CPL77#22/黒GFCPL77 #22
680
659
725(税込)
当日出荷
35155953CPL77#23/ベージュGFCPL77 #23
680
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35155944
2022-04-04
用途: 帽子作り
サービス業

サイズテープは選択肢が多い品物ではないので、他との比較が難しいですが、特に問題なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型紙/製図/印つけ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする