キャプテン
コットンブロード25 バイアステープ
直接お肌に触れるものだから、体に優しい素材を選びたいものですね。
綿100%で、お肌への刺激を抑えたバイアステープです。
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(幅Wmm×長さLm)
材質
品番
幅(mm)
長さ(m)
色番
タイプ
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35152855
CP11
1パック
#401
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #401
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
35152864
CP11
1パック
#402
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #402
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152873
CP11
1パック
#403
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #403
-
-
-
-
-
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152889
CP11
1パック
#404
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #404
-
-
-
-
-
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152898
CP11
1パック
#405
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #405
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152907
CP11
1パック
#407
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #407
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35152916
CP11
1パック
#409
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #409
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152925
CP11
1パック
#410
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #410
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
返品不可
35152943
CP11
1パック
#415
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #415
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152959
CP11
1パック
#420
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #420
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152968
CP11
1パック
#421
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #421
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152977
CP11
1パック
#423
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #423
-
-
-
-
-
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152986
CP11
1パック
#424
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #424
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152995
CP11
1パック
#432
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #432
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35153004
CP11
1パック
#438
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #438
-
-
-
-
-
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35153047
CP11
1パック
#445
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #445
-
-
-
-
-
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35153083
CP11
1パック
#453
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #453
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35153099
CP11
1パック
#454
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #454
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35153108
CP11
1パック
#455
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #455
-
-
-
-
-
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35153117
CP11
1パック
#456
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #456
-
-
-
-
-
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03741729
CP11
1袋
-
-
-
-
25
2.75
408
両折
綿100
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741738
CP11
1袋
-
-
-
-
25
2.75
416
両折
綿100
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741747
CP11
1袋
-
-
-
-
25
2.75
417
両折
綿100
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741756
CP11
1袋
-
-
-
-
25
2.75
418
両折
綿100
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741765
CP11
1袋
-
-
-
-
25
2.75
419
両折
綿100
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03741774
CP11
1袋
-
-
-
-
25
2.75
442
両折
綿100
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35152934
CP11
1パック
#414
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #414
-
-
-
-
-
¥
370
取扱い終了
返品不可
35153013
CP11
1パック
#439
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #439
-
-
-
-
-
¥
370
取扱い終了
返品不可
35153029
CP11
1パック
#440
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #440
-
-
-
-
-
¥
370
取扱い終了
返品不可
35153038
CP11
1パック
#443
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #443
-
-
-
-
-
¥
370
取扱い終了
返品不可
35153056
CP11
1パック
#446
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #446
-
-
-
-
-
¥
370
取扱い終了
返品不可
35153065
CP11
1パック
#447
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #447
-
-
-
-
-
¥
370
取扱い終了
返品不可
35153074
CP11
1パック
#451
25×2.75
コットン100%
GFCP11 #451
-
-
-
-
-
¥
370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください