キャプテン
ふちどり広巾 バイアステープ
(1件のレビュー)
衣類の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせないスタンダードなバイアステープです。カラー展開が豊富でご使用頂くものに合わせて選べます。
用途
衣類や小物など
寸法(幅Wmm×長さLm)
11×2.75
材質
ポリエステル65%・コットン35%
内容量
1パック
注意
※洗濯後はすばやく干してください。よく乾かしてからアイロンがけしてください。※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35154989
CP12
#589
GFCP12 #589
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35154998
CP12
#587
GFCP12 #587
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155007
CP12
#586
GFCP12 #586
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155016
CP12
#582
GFCP12 #582
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155025
CP12
#550
GFCP12 #550
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155034
CP12
#547
GFCP12 #547
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155043
CP12
#546
GFCP12 #546
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155059
CP12
#538
GFCP12 #538
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155068
CP12
#534
GFCP12 #534
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155077
CP12
#533
GFCP12 #533
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155086
CP12
#532
GFCP12 #532
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155095
CP12
#507
GFCP12 #507
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35155104
CP12
#501
GFCP12 #501
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155113
CP12
#502
GFCP12 #502
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155129
CP12
#505
GFCP12 #505
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155138
CP12
#508
GFCP12 #508
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35155147
CP12
#509
GFCP12 #509
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155156
CP12
#510
GFCP12 #510
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155165
CP12
#511
GFCP12 #511
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35155174
CP12
#512
GFCP12 #512
¥
300
¥
299
¥
219
アウトレット
¥
241
(税込)
当日出荷
残り5点です
35155183
CP12
#519
GFCP12 #519
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155199
CP12
#523
GFCP12 #523
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155208
CP12
#527
GFCP12 #527
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35155217
CP12
#531
GFCP12 #531
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
35155226
CP12
#541
GFCP12 #541
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155235
CP12
#548
GFCP12 #548
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155244
CP12
#577
GFCP12 #577
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155253
CP12
#583
GFCP12 #583
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155269
CP12
#590
GFCP12 #590
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155278
CP12
#591
GFCP12 #591
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155287
CP12
#593
GFCP12 #593
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155296
CP12
#1010
GFCP12 #1010
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155305
CP12
#522
GFCP12 #522
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155314
CP12
#581
GFCP12 #581
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155323
CP12
#537
GFCP12 #537
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155339
CP12
#595
GFCP12 #595
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155348
CP12
#580
GFCP12 #580
¥
300
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155357
CP12
#520
GFCP12 #520
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35155366
CP12
#528
GFCP12 #528
¥
300
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください