曜日別特売

ふちどり 18 バイアステープ

ふちどり 18 バイアステープ - キャプテンふちどり 18 バイアステープ - キャプテンふちどり 18 バイアステープ - キャプテンふちどり 18 バイアステープ - キャプテンふちどり 18 バイアステープ - キャプテンふちどり 18 バイアステープ - キャプテンふちどり 18 バイアステープ - キャプテンふちどり 18 バイアステープ - キャプテン

肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。
ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。
生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。
大きな作品のふちどりにおすすめです。

注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
材質
品番
幅(mm)
長さ(m)
色番
タイプ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35156337CP261パック#50118×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #501-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156346CP261パック#50518×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #505-----
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156355CP261パック#50718×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #507-----
400
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156364CP261パック#50818×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #508-----
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156373CP261パック#50918×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #509-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156389CP261パック#51018×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #510-----
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156398CP261パック#51118×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #511-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156407CP261パック#51418×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #514-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156416CP261パック#51718×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #517-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156425CP261パック#51818×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #518-----
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156434CP261パック#52118×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #521-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156443CP261パック#52218×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #522-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156459CP261パック#52318×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #523-----
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156468CP261パック#52418×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #524-----
400
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156477CP261パック#52718×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #527-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156486CP261パック#52818×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #528-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156495CP261パック#53118×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #531-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156504CP261パック#53218×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #532-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156513CP261パック#53518×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #535-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156529CP261パック#53618×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #536-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156538CP261パック#53718×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #537-----
400
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156547CP261パック#54118×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #541-----
400
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156556CP261パック#54618×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #546-----
400
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156565CP261パック#54818×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #548-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156574CP261パック#57618×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #576-----
400
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156583CP261パック#57918×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #579-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156599CP261パック#58018×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #580-----
400
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156608CP261パック#58118×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #581-----
400
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156617CP261パック#58218×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #582-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156626CP261パック#58318×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #583-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156635CP261パック#58618×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #586-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156644CP261パック#58718×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #587-----
400
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156653CP261パック#58918×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #589-----
400
379
417(税込)
11日以内出荷
返品不可
35156669CP261パック#59018×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #590-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156678CP261パック#59118×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #591-----
400
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156687CP261パック#59318×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #593-----
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156696CP261パック#59518×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #595-----
400
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
35156705CP261パック#101018×3ポリエステル65%・コットン35%GFCP26 #1010-----
400
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742946CP261袋----183502ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742955CP261袋----183512ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742964CP261袋----183519ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742980CP261袋----183520ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742989CP261袋----183530ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
03742998CP261袋----183540ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743007CP261袋----183577ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
03743016CP261袋----183578ふちどりポリエステル65/綿35
400
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする