FPC
12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット
1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
全長L(mm)
110
ピン形式
4-P1
Oリング
4-O1
内容量
1個
注意
※本製品で仮締めの後は、必ず締め付け機器等で最終締め付けを行なって下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162348
4PT-33
33
¥
8,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
35162357
4PT-4121
-
¥
11,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください