曜日別特売

12.7sqショートナット用浅口ソケット

12.7sqショートナット用浅口ソケット - FPC12.7sqショートナット用浅口ソケット - FPC

ナットの頭部が傷付くのを防止する樹脂板付きです。ボルトの逃げ穴を付けてあり、貫通ナットにも使えます。

用途ショートナット用に嵌合部を浅口にしてあり、ソケットの先端がホイールに接触しにくくなっているソケットです。差込角(sq.)12.7(1/2")全長L(mm)100ピン形式4-P1寸法D2(mm)25寸法l(mm)13Oリング4-O1内容量1個
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351626034WK-1919
2,810
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
351626194WK-2121
2,870
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする