曜日別特売

小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット

小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット - FPC小型トラック・ホイールナット用スーパースリム浅口ソケット - FPC

エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。

用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。寸法S(mm)27質量(g)365寸法d(mm)21寸法L1(mm)27全長L(mm)100ピン形式6-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)37寸法l(mm)13.5Oリング6-O1アズワン品番64-8385-03内容量1個
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計しておりますので、早期に破損することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351626286WGL-27A
4,780
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする