25.4sqナットランナー用ソケット

25.4sqナットランナー用ソケット - FPC25.4sqナットランナー用ソケット - FPC

インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。

用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。ピン形式8-P1Oリング8-OG内容量1個
注意
※インパクトレンチには使用しないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
質量(g)
全長L(mm)
寸法D(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351626378NR-3232453624664-8392-71
5,080
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
351626468NR-3333559704864-8392-72
5,080
3,898
4,288(税込)
当日出荷
351626558NR-33L33749904864-8392-74
5,600
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする