25.4sqナットランナー用ボール付きソケット

25.4sqナットランナー用ボール付きソケット - FPC25.4sqナットランナー用ボール付きソケット - FPC25.4sqナットランナー用ボール付きソケット - FPC

ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。

用途ナットランナー(トルクセッター)用ボール付ソケットです。寸法D2(mm)53.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D1(mm)
寸法S1(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
351626648NR-33B63470483364-8392-73
5,650
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
351626738NR-21B62670402164-8392-70
5,650
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
351626898NR-4121B79290574164-8392-77
10,440
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする