FPC
25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途
ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)
48
ピン形式
8-P1
Oリング
8-OG
内容量
1個
注意
※インパクトレンチには使用しないでください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
全長L(mm)
寸法D1(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35162698
8NR-3820
38
20
85
56
690
85
¥
9,550
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35162707
8NR-4121
41
21
90
57
695
90
¥
9,890
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
44870554
8NR-3517
35
17
85
50
640
13
¥
8,680
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
44870570
8NR-4119
41
19
90
57
730
15
¥
9,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
44870579
8NR-4120
41
20
90
57
715
15
¥
9,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください